Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL400ULXB2 tápegység, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A szűrt kimenet | AD9KLH 4TEP9

ALTRONIX AL400ULXB2 tápegység, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A szűrt kimenet

Raktáron
Tétel: AD9KLH Modell: AL400ULXB2Kereszthivatkozás: 4TEP9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€354.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Elemek szükségesekNem
Magasság2.7 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
Hossz4.6 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / Töltőlap
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8504406018
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix AL400ULXB2 tápegységet biztonsági és beléptető rendszerekben használják, ahol megszakítás nélküli áramellátásra van szükség. Ez a tápegység egyenletes áramellátást biztosít az alapvető biztonsági alkatrészekhez, például a biztonsági kamerákhoz, kártyaolvasókhoz és riasztórendszerekhez. Biztosítja, hogy ezek az eszközök továbbra is működjenek, még áramkimaradás vagy áramkimaradás esetén is.

Jellemzők:

  • Az Altronix AL400ULXB2 tápegység fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és az ellenálló képességet különféle környezeti feltételek mellett.
  • Lehetőséget kínál két feszültségkimeneten történő tápellátásra, így a felhasználók választhatnak a 12VDC vagy a 24VDC között.
  • Ennek az egységnek jelentős kimeneti árama 12VDC 4A-nél vagy 24VDC 3A-nél, elegendő tápellátást biztosítva a csatlakoztatott eszközöknek.
  • Normál, 60 Hz-es bemeneti frekvencián működik, stabil és megbízható teljesítményt biztosítva a csatlakoztatott eszközök számára.
  • Ez a táptöltő alapvető összetevőket tartalmaz, mint például az akkumulátor vezetékeit és a szalagot, ami leegyszerűsíti a telepítési és karbantartási folyamatokat.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az Altronix AL400ULXB2 tápegység üzemi hőmérsékleti tartománya?

V. Ez a tápegység 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten működik a megbízható teljesítmény érdekében.

K. Integrálhatok generátor tartalék rendszert ebbe az Altronix AL400ULXB2 tápegységbe?

V. Igen, integrálható egy generátor tartalék rendszerrel a kétrétegű energiaredundancia érdekében, amely biztosítja a megszakítás nélküli működést hosszabb áramkimaradások esetén is.

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételAnyagtípusÁr
ALTRONIX AL400ULPD4 tápegység 4 biztosíték 12dc / 3.5a vagy 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Tápegység 4Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€464.24
ALTRONIX AL400ULPD4CB tápegység 4ptc 12dc / 3.5a vagy 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Tápegység 4PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€496.98
ALTRONIX AL400ULPD8 acél tápegység, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Tápegység 8Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€471.60
ALTRONIX AL400ULPD8CB tápegység töltő, 2. osztályú névleges PTC kimenetek, szürke kivitel | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Tápegység 8PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€522.53
ALTRONIX AL400ULX tápegység töltő, 12 / 24 VDC kimenet, 3.5 A 115 VAC bemenet | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Tápegység 12 VDC @ 3.5A vagy 24 VDC @ 3AAcélTápegység / töltő€454.37
ALTRONIX AL400ULXPD16 tápegység 16 biztosíték | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Tápegység 16Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€508.50
ALTRONIX AL400ULXPD16CB tápegység 16ptc 12dc / 3.5a vagy 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 Al400ulxpd16cb4.5015.512.00Tápegység 16PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€539.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL400ULXB2 tápegység, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A szűrt kimenet
€354.76 /Mértékegység