ALTRONIX AL400ULXPD16CB tápegység 16ptc 12dc / 3.5a vagy 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2

ALTRONIX AL400ULXPD16CB tápegység 16ptc 12dc/3.5a vagy 24dc/3a

Raktáron
Tétel: AD9KLK Típus: AL400ULXPD16CBKereszthivatkozás: 4TER2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€539.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 16PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusMulti-OutPut tápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1075
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételAnyagtípusÁr
ALTRONIX AL400ULPD4 tápegység 4 biztosíték 12dc / 3.5a vagy 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Tápegység 4Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€464.24
ALTRONIX AL400ULPD4CB tápegység 4ptc 12dc / 3.5a vagy 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Tápegység 4PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€496.98
ALTRONIX AL400ULPD8 acél tápegység, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Tápegység 8Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€471.60
ALTRONIX AL400ULPD8CB tápegység töltő, 2. osztályú névleges PTC kimenetek, szürke kivitel | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Tápegység 8PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€522.53
ALTRONIX AL400ULX tápegység töltő, 12 / 24 VDC kimenet, 3.5 A 115 VAC bemenet | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Tápegység 12 VDC @ 3.5A vagy 24 VDC @ 3AAcélTápegység / töltő€453.42
ALTRONIX AL400ULXB2 tápegység, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A szűrt kimenet | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---TápegységFenolos vagy üvegszálasTápegység / Töltőlap€354.02
ALTRONIX AL400ULXPD16 tápegység 16 biztosíték | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Tápegység 16Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3AAcélMulti-OutPut tápegység / töltő€508.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL400ULXPD16CB tápegység 16ptc 12dc/3.5a vagy 24dc/3a
€539.70 /Mértékegység