Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL300ULXR tápegység 12vdc vagy 24vdc @ 2.5a piros | AD9KKT 4TEN3

ALTRONIX AL300ULXR tápegység 12vdc vagy 24vdc @ 2.5a piros

Raktáron
Tétel: AD9KKT Típus: AL300ULXRKereszthivatkozás: 4TEN3
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
€433.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 2.5 A Piros
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram2.5A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)Bemeneti feszültségTételtípusÁr
ALTRONIX AL300ULXD tápegység 12/24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9 AL300ULXD4.5015.512.00115 V AC/230 V ACTápegység 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Tápegység / töltő€518.70
ALTRONIX AL300ULXPD16CB tápegység 16ptc 12dc vagy 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 Al300ulxpd16cb4.5015.512.00115 VACTápegység 16PTC 12Dc vagy 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut tápegység / töltő€539.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL300ULXR tápegység 12vdc vagy 24vdc @ 2.5a piros
€433.12 /Mértékegység