ALTRONIX Tápegység töltők, egy kimenet, 24VDC 10A


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 4.50 , Ház magassága (in.): 15.5 , Ház szélessége (in.): 12.00 , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 24 VDC , Kimeneti áram: 10A , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Tápegység / töltő , Kimeneti feszültség: 24 VDC
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
AL1024ULX
Tápegység 24 VDC @ 10A€645.53
B
SMP10C24X
Tápegység 24 VDC @ 10A€598.90
C
SMP10PMC24X
Tápegység 24 VDC @ 10A Felügyelt€677.75

Tápegység töltők, egy kimenet, 24VDC 10A

Az Altronix táptöltőket elektromágneses ajtózárak áramellátására, beszerelésére és javítására használják. A beépített töltőben zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorok találhatók, és akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat is biztosítanak. Ezek a kellékek vagy töltők 32 és 120 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők, és szürke bevonattal vannak bevonva, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?