ALTRONIX MAXIMAL55D hozzáférési tápvezérlő, falra szerelhető, kettős 12VDC, P/S @ 9.5A | AD9LDC 4TGF4

ALTRONIX MAXIMAL55D hozzáférési tápvezérlő, falra szerelhető, kettős 12VDC, P/S @ 9.5A

Raktáron
Tétel: AD9LDC Modell: MAXIMAL55DKereszthivatkozás: 4TGF4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,217.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8PTC / 12Dc, 8PTC / 12Dc 19A Max
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)6.25
Ház magassága (hüvelyk)26
Ház szélessége (hüvelyk)19.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V DC és 12 V DC
Kimeneti áram19A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusHozzáférés az áramszabályzó fali tartójához
Feszültségkimenet12 V DC és 12 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.91
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)75.57
HS-kód8504409580
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlkategóriaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)típusFeszültségkimenetHáz szélessége (hüvelyk)befejezTételÁr
ALTRONIX MAXIMAL1R hozzáférési teljesítményvezérlő, állványra szerelhető, 16 biztosítékkal ellátott relé kimenet | AD9LCG 4TGD3 MAXIMAL1RTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 16Biztosíték 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,189.84
ALTRONIX MAXIMAL1RD Rack-be szerelhető teljesítményvezérlő, tartókonzolok | AD9LCH 4TGD4 MAXIMÁLIS1RDTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 16PTC 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,189.84
ALTRONIX MAXIMAL1RHD hozzáférési tápvezérlő, állványra szerelhető, 115 VAC, 60 Hz, acél | AD9LCK 4TGD6 MAXIMAL1RHDTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V vagy 24 V DC19.13FeketeTápegység 8PTC 12Dc @ 3.5A vagy 24Dc @ 3A€1,075.56
ALTRONIX MAXIMAL3 hozzáférési tápvezérlő, tápegység / töltő, 3.5A | AD9LCL 4TGD7 MAXIMÁLIS3Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V vagy 24 V DC19.00szürkeTápegység 16 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 5.5A€1,573.79
ALTRONIX MAXIMAL33 szabadalmaztatott tápegység, kettős 12 / 24 VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 MAXIMÁLIS33Tápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.00szürkeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 11A Max€1,854.25
ALTRONIX MAXIMAL33D hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 16 PTC kimenet | AD9LCN 4TGD9 MAXIMAL33DTápegység: Falra szerelhető6.2526Hozzáférés az áramszabályzó fali tartójához12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.00szürkeTápegység 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max€1,937.80
ALTRONIX MAXIMAL33R Rack-be szerelhető hálózati tápvezérlő, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2 MAXIMAL33RTápegység: Rack Mount8.503.25Hozzáférés az áramszabályzó állványra szereléséhez12 V DC/24 V DC és 12 V DC/24 V DC19.13FeketeTápfeszültség: 8Biztosíték / 12Dc, 8Biztosíték / 24Dc: 12A Max€1,550.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX MAXIMAL55D hozzáférési tápvezérlő, falra szerelhető, kettős 12VDC, P/S @ 9.5A
€2,217.37 /Mértékegység