ALTRONIX Tápegység töltők, Offline


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Fenolos vagy üvegszálas , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Off-line tápegység / töltő
StílusModellMagasságTételHosszKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
OLS20
1.3 "Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 1A vagy 24 VDC @ 500mA12 V vagy 24 V DC2.6 "€88.28
B
OLS200
2.13 "Tápellátás kikapcsolt vonal 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€341.32

Tápegység töltők, Offline

Az Altronix offline tápegységet/töltőket kínál a 115 VAC, 50/60 Hz-es bemenet 12 vagy 24 VDC kimenetté, folyamatos tápárammá alakításához. Szűrt és elektronikusan szabályozott kimenetet biztosítanak, és automatikusan átváltanak készenléti akkumulátorra, ha az AC meghibásodik. Ezek az egységek korlátozzák a túlterhelést és a rövidzárlati áramokat, és LED-es jelzőfényekkel vannak beépítve, amelyek az AC bemenetet és az egyenáramú kimenetet mutatják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?