Weboldalunk cookie -kat és hasonló technológiákat használ annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújtson Önnek keresés vagy megrendelés közben, elemzési célokból, és hogy személyre szabhassuk hirdetéseinket.
Az Altronix AL600ULX sorozatú tápegységeket a 115 VAC, 60 Hz-es bemenet PTC védett vagy 1 / 4 / 8 / 16 biztosítékos kimenetekké alakítására tervezték. Ezek a tápegységek AC hiba felügyeletet biztosítanak a feszültség figyeléséhez, és riasztást adnak meghibásodás esetén. Beépített töltővel vannak felszerelve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és biztosítják a termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet. Lehetővé teszik az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra váltóáram meghibásodása esetén, és 0 és 49 C fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.