ALTRONIX AL300ULXD tápegység 12/24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9

ALTRONIX AL300ULXD tápegység 12/24vdc @ 2.5a 115/230

Raktáron
Tétel: AD9KKP Modell: AL300ULXDKereszthivatkozás: 4TEL9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€518.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 12/24 VDC @ 2.5A 115/230
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 V AC/230 V AC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram2.5A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7825
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)Bemeneti feszültségTételtípusÁr
ALTRONIX AL300ULXPD16CB tápegység 16ptc 12dc vagy 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 Al300ulxpd16cb4.5015.512.00115 VACTápegység 16PTC 12Dc vagy 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut tápegység / töltő€539.72
ALTRONIX AL300ULXR tápegység 12vdc vagy 24vdc @ 2.5a piros | AD9KKT 4TEN3 AL300ULXR3.2513.5013.00115 VACTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 2.5 A PirosTápegység / töltő€433.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL300ULXD tápegység 12/24vdc @ 2.5a 115/230
€518.70 /Mértékegység