Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX OLS20 hálózati tápellátás | AD9LDU 4TGH1

ALTRONIX OLS20 tápegység offline

Raktáron
Tétel: AD9LDU Modell: OLS20Kereszthivatkozás: 4TGH1
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
€88.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V
Elemek szükségesekNem
Magasság1.3 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
Hossz3.1 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram12 VDC @ 1A vagy 24 VDC @ 500mA
AlkategóriaTápegység / töltő
típusOff-line tápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC
Szélesség2.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)7.94
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8504409580
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetSzélességÁr
ALTRONIX OLS200 tápegység offline 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2 OLS2002.13 "Tápellátás kikapcsolt vonal 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€341.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX OLS20 tápegység offline
€88.28 /Mértékegység