ALTRONIX SMP10PMC24X tápegység 24vdc @ 10a Felügyelt | AE2AFK 4WAW9

ALTRONIX SMP10PMC24X tápegység 24vdc @ 10a Felügyelt

Raktáron
Tétel: AE2AFK Típus: SMP10PMC24XKereszthivatkozás: 4WAW9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€677.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 24 VDC @ 10A Felügyelt
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / töltő
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0175
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ALTRONIX AL1024ULX tápegység, 24VDC kimenet, 115VAC bemenet, beépített töltő | AD9KJF 4TEH5 AL1024ULXTápegység 24 VDC @ 10A€645.52
ALTRONIX SMP10C24X tápegység / töltő, 10A tápáram, 24VDC kimenet | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24XTápegység 24 VDC @ 10A€598.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX SMP10PMC24X tápegység 24vdc @ 10a Felügyelt
€677.75 /Mértékegység