ALTRONIX CCTV állványra szerelhető tápegységek


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 8.50 , Ház magassága (in.): 3.25 , Ház szélessége (in.): 19.13 , Befejez: Fekete , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 24 VAC vagy 28 VAC , Kimeneti áram: 14A , Alkategória: Tápegység: Rack Mount , Típus: CCTV AC, Rack Mount , Kimeneti feszültség: 24 VAC vagy 28 VAC
StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételÁr (ÁFA nélkül)
A
VERTILINE166D
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACTápegység 16PTC 24Vac @ 14A rack€1,296.10
B
FÜGGŐLEG166
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACTápegység 16Biztosíték 24Vac @ 14A állvány€1,296.10
B
VERTILINE166C
60 Hz115 VACTápegység 16Biztosíték 24Vac @ 14A állvány€1,296.10
A
VERTILINE166CD
60 Hz115 VACTápegység 16PTC 24Vac @ 14A rack€1,296.10

CCTV állványra szerelhető tápegységek

Az Altronix Vertiline CCTV rackbe szerelhető tápegységei 16 biztosítékot, védett tápkimenetet biztosítanak helytakarékosan, rackbe szerelhető vázon, amely falra vagy polcra is rögzíthető. Egyedileg választható, 24 VAC vagy 28 VAC tápkimenettel rendelkeznek, túlfeszültség-elnyomással, hogy ellenálljanak a növekvő hőmérsékletnek. Ezek az UL-listás eszközök védenek a rövidzárlatok és a termikus túlterhelés ellen, és szűrt és szabályozott kimeneteket biztosítanak a zökkenőmentes egyenáramú tápellátás érdekében. Megvilágított, fő árammegszakítókat kínálnak kézi visszaállító kapcsolókkal az alapértelmezett beállításokhoz, és eltávolítható sorkapcsokat reteszelőcsavaros karimákkal a vezetékek egymáshoz rögzítéséhez. Válasszon a tápegységek széles skálájából, 0 és 49 °C közötti üzemi hőmérséklettel, és 50 Hz-es és 60 Hz-es bemeneti frekvenciákkal kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?