VESTIL Kerékrugók

Szűrő

A Vestil ékek megakadályozzák a teherautó vagy a félpótkocsi álló helyzetből való elmozdulását. Vestil gumi ékek készült...Tovább
VESTIL -

ERGO sorozat Ergo-fogantyús kerékékek

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AFAB-11-ERGO---SárgaAcél€147.08
BORWC-8-ERGO---Narancssárga, SárgaÖntött gumi€103.86
CFAB-10-ERGO---SárgaAcél€176.51
DRWC-8-ERGO---Fekete sárgaÖntött gumi€117.65
ELWC-14M-ERGO---Fekete sárgaGumi€140.29
ajánlatkérés
VESTIL -

LWS sorozatú gumi ékek

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ALWC-14---FeketeGumi€67.41
BLWC-15---FeketeGumi€65.67
CLWC-14M---FeketeGumi€76.21
VESTIL -

RC sorozatú mágneses vasúti kerékékek

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ARC-WC-HOOK---EzüstAcél€74.34
BRC-WC---narancspoliuretán€91.73
VESTIL -

RWC sorozatú gumi ékek

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ARWC-8/OH-15-HD---FeketeÖntött gumi€121.04
ajánlatkérés
BRWC-2-PR---FeketeÖntött gumi€77.71
CRWC-25---FeketeÖntött gumi€160.87
DRWC-8---FeketeÖntött gumi€41.37
ERWC-8-SBS---FeketeÖntött gumi€91.73
FRWC-10-HDL---FeketeÖntött gumi€77.94
GRWC-11---FeketeÖntött gumi€63.94
HRWC-5---FeketeÖntött gumi€41.53
IRWC-8-HDL---FeketeÖntött gumi€46.55
JRWC-3---FeketeÖntött gumi€24.23
ajánlatkérés
KRWC-8-DJN---FeketeÖntött gumi€44.79
ajánlatkérés
LRWC-9-U---FeketeÖntött gumi€41.33
VESTIL -

URWC sorozatú uretán kerékékek

A Vestil URWC sorozatú kerékékek megakadályozzák a járművek akaratlan elmozdulását parkolás közben. Általában ipari, kereskedelmi és autóipari környezetben használják, hogy növeljék a biztonságot be-, kirakodáskor vagy járműveken végzett munka során. Poliuretánból készülnek a kiváló szigetelés és ütéselnyelés érdekében. Ezeknek a kerékékeknek az alapja kivételes stabilitást biztosít, megakadályozva a véletlen elgurulást vagy elmozdulást. Integrált fogantyúkkal rendelkeznek a könnyű szállítás és a különböző területek közötti gyors mozgás érdekében. Ezek a kerékékek előre kifúrt rögzítőfuratokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a biztonságos rögzítést egy adott helyre.

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AURWC-25---narancsuretán€370.64
BURWC-8---narancsuretán€69.28
CURWC-SW-15---narancsPoly€72.51
ajánlatkérés
DURWC-SW-2---narancsPoly€50.08
ajánlatkérés
EURWC-2---narancsuretán€46.62
FURWC-25-SS---narancsuretán€502.38
GURWC-15---narancsuretán€79.44
HURWC-35---narancsuretán€432.92
IURWC-45---narancsuretán€675.42
JURWC-8-HDL---narancsuretán€74.45
KURWC-SH-15---narancsPoly€76.00
ajánlatkérés
VESTIL -

SRC sorozatú univerzális acélsín ékek

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ASRC / FRC---SárgaBronz€346.29
BSRC / SRC---SárgaBronz€273.64
CSRC-1---SárgaBronz€141.86
VESTIL -

PWC sorozatú műanyag kerékékek

A Vestil PWC sorozatú műanyag ékékek olyan biztonsági berendezések, amelyek megakadályozzák a járművek, pótkocsik vagy berendezések véletlenszerű elmozdulását. Szállítási, építőipari és raktári környezetben használják, ahol a járműveket stabilizálni kell a be-, kirakodási vagy karbantartási műveletek során. Ezek a kerékékek megbízható rögzítést biztosítanak lejtőn vagy egyenetlen felületeken, minimálisra csökkentve a visszagurulás, megcsúszás és esetleges balesetek kockázatát. Ezek az ékek műanyag / polipropilén / újrahasznosított műanyag HDPE-vel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a napfénynek, olajnak, sónak és vegyszereknek a tartósság érdekében. Fogantyúba öntöttek a könnyű mozgathatóság érdekében. Egyes modellek kettős lejtős kialakításúak, mindkét oldalon két különböző, 45 fokos és 60 fokos szögben, hogy az ékek alkalmazkodjanak a különféle keréktípusokhoz vagy dőlésszögekhez, hogy erős tapadást biztosítsanak a különböző felületeken.

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
APLWC-Y---SárgaMűanyag€60.48
BPWC-G---Zöldpolipropilén€67.54
CPWC-DS-OR---narancsÚjrahasznosított műanyag€100.46
ajánlatkérés
DPWC-BK---Feketepolipropilén€72.74
ajánlatkérés
EPWC-DS-BK---FeketeÚjrahasznosított műanyag€79.65
ajánlatkérés
FPWC-Y---Sárgapolipropilén€67.54
GPWC-DS-YL---SárgaÚjrahasznosított műanyag€88.15
ajánlatkérés
HPWC-OR---narancspolipropilén€67.54
ajánlatkérés
VESTIL -

AC sorozatú gumi ékek

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AAC-18---FeketeSzövet erősített gumi€209.47
BAC-13---FeketeSzövet erősített gumi€127.95
VESTIL -

EX sorozatú gumi ékek

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AEX-11---FeketeExtrudált gumi€62.35
BEX-13---FeketeExtrudált gumi€76.14
CEX-4---FeketeExtrudált gumi€53.66
VESTIL -

FAB sorozatú formázott acél kerékékek

StílusModellKerékék hosszaFogantyúvalAnyagKerékék súlyaKerékék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AFAB-89.5 "IgenHegesztett acél6 lbs.7.5 "9.5 "8.63 "7.5 "€72.53
BFAB-109.94 "IgenAcél9 lbs.9.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "€90.07
CFAB-1110.75 "NemAcél11 lbs.8"10.75 "9"8"€84.87
VESTIL -

EALUM sorozatú alumínium kerékékek

StílusModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékék csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
AEALUM-7-HNDG11.75 "EzüstIgen7 lbs.13.0625 "8"7"Egyik sem€150.50
BEALUM-711.75 "EzüstNem8 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€103.90
CEALUM-YEL11.75 "SárgaNem7 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€112.54
DEALUM-7-H11.88 "EzüstIgen11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Feszítőoszlop-szerelvény€192.10
EEALUM-7-HS11.88 "Sárga, EzüstIgen12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Feszítőoszlop-szerelvény€323.89
VESTIL -

Acél kerékékek

StílusModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaKerékék szélességeAnyagTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AMS-158.25 "EzüstNem15 lbs.8.56 "Öntött acél8.25 "7.13 "€98.66
BGWC-1011.25 "SzürkeIgen10 lbs.9"Fogazott acél15.6875 "5.19 "€100.23
CSSC-1715.5 "EzüstNem20 lbs.8.75 "Öntött acél15.5 "8.5 "€171.26
DSWC-2217.31 "SárgaNem19 lbs.6"Acél17.3125 "9.06 "€121.11
VESTIL -

Gumi kerékékek

A Vestil gumi ékeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a repülőgépek és járművek véletlenszerű elmozdulását a parkolóhelyeken. Megerősített gumiból készültek, ívelt felülettel rendelkeznek, és kiváló tapadást biztosítanak a felületen. A gumi konstrukció továbbá ellenáll a szakadásnak, a kopásnak és az ózonhatásnak. Ezek a kerékékek oldalsó fogantyúval rendelkeznek az emelés és a hordozhatóság érdekében, a kiválasztott modellek pedig polipropilén kötelekből állnak az ékek összekapcsolásához és a láthatóság biztosításához. Válasszon a gumi ékek széles választékából, amelyek 4.25-12 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKerékék magasságaszínekFogantyúvalKerékék hosszaKerékék súlyaKerékék szélességeAnyagTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
ARMC-44.75 "FeketeNem4.25 "5 lbs.6.5 "Gumi4.25 "€51.72
BORWC-8-HDL6"narancsIgen8"10 lbs.9.25 "Öntött gumi9.25 "€62.30
VESTIL -

Kerékék zászlóval, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 hüvelyk, sárga, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CWS-13AG7PRL€296.05
VESTIL -

Sínék, zászlósín, 7-1/2 hüvelyk szélesség, sárga, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FRC-2AG7TGB€207.65

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Hova kell elhelyezni a kerékéket?

A Vestil ékékeit lefelé és a jármű súlypontja alatt kell elhelyezni, megakadályozva az egység elmozdulását és lökdösődését.

Korrózióállóak az acél és alumínium kerékékek?

Igen, a Vestil acél és alumínium kerékékei is porban égettek a nagyobb szilárdság és korrózióállóság érdekében.

Mi a különbség a fém és a nem fém kerékékek között?

A fém kerékékek, mint például az alumínium és acél, szerkezeti szilárdságot és stabilitást biztosítanak az egységek számára, míg a gumiból, műanyagból vagy uretánból készült kerékékek nagyobb rugalmasságot és erősebb tapadást biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?