VESTIL SRC/FRC sínekék zászlósín ékekkel, 30 hüvelykes hosszú lánc, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7ZJB Modell: SRC/FRC

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€346.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVasúti kocsi kerékrúd és zászló
Lánc hossza30 "
színekSárga
Zászló fogantyújának hossza36 "
Zászló leeresztett14 1 / 4 "
Zászló felvonva29 "
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz9 11 / 16 "
FogantyúkIgen
Magasság20.125 "
Hossz44 "
AnyagBronz
Építési anyagAcél
Kerékékek száma2
Teljes mélység44 "
Teljes magasság20.13 "
Teljes szélesség40.06 "
Kerékék csatlakozásFeszítőoszlop-szerelvény
Kerékék magassága3 13 / 16 "
Kerékék hossza7 1 / 2 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya21 lbs.
Kerékék szélessége3 15 / 16 "
Szélesség40.0625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)51.12
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)103.19
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL SRC/SRC egysínes ék, 30 hüvelykes lánc, sárga, acél | AG7ZJC SRC / SRC---SárgaBronz€273.64
VESTIL SRC-1 egysínes ék, 7.5 hüvelyk szélesség, sárga, acél | AG7ZJD SRC-1---SárgaBronz€141.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SRC/FRC sínekék zászlósín ékekkel, 30 hüvelykes hosszú lánc, sárga, acél
€346.29 /Mértékegység