VESTIL LWC-15 kerékék, 8 x 10-5/16 x 8 hüvelyk, fekete, laminált gumi | AG7VYX

VESTIL LWC-15 kerékék, 8 x 10-5/16 x 8 hüvelyk, fekete, laminált gumi

Raktáron
Tétel: AG7VYX Modell: LWC-15

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
Lökhárító típusaLaminált gumi
színekFekete
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság8"
Hossz8"
AnyagGumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység8"
Teljes magasság8"
Teljes szélesség10.31 "
Használható ékszélesség7 1 / 2 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága8"
Kerékék hossza8"
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya13 lbs.
Kerékék szélessége7.5 "
Szélesség10.3125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)18.73
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL LWC-14 kerékék, 11 x 12 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi | AG7VYV LWC-14---FeketeGumi€113.03
VESTIL LWC-14M kerékéke fogantyúval, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi | AG7VYW LWC-14M---FeketeGumi€109.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LWC-15 kerékék, 8 x 10-5/16 x 8 hüvelyk, fekete, laminált gumi
€108.97 /Mértékegység