VESTIL RWC-10-HDL kerékék fogantyúval, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 hüvelyk, fekete, öntött gumi

Raktáron
Tétel: AG7YDL Modell: RWC-10-HDL

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€77.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekFekete
Fogantyú Hole Dia.1 / 2 "
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz5 5 / 8 "
FogantyúkIgen
Magasság4.875 "
Hole Dia.1 / 2 "
Hossz7.375 "
AnyagÖntött gumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság4.88 "
Teljes szélesség15.5 "
Használható ékszélesség9 1 / 2 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága4.88 "
Kerékék hossza7.38 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya12 lbs.
Kerékék szélessége9.5 "
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)12.38
Hajó hossza (cm)18.73
Hajószélesség (cm)38.42
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL RWC-11 kerékék, 10 x 7 x 7-3/4 hüvelyk, fekete, öntött gumi | AG7YDM RWC-11---FeketeÖntött gumi€63.94
VESTIL RWC-25 kerékék, Jumbo, 12 x 18 x 8 hüvelyk, fekete, formázott gumi | AG7YDN RWC-25---FeketeÖntött gumi€237.39
VESTIL RWC-2-PR kerékék, kötéllel, 8 x 58-1/2 x 4 hüvelyk, fekete, öntött gumi | AG7YDP RWC-2-PR---FeketeÖntött gumi€117.66
VESTIL RWC-5 kerékék fogantyúval, 8 x 4 x 6 hüvelyk méretű, fekete, öntött gumi | AG7YDQ RWC-5---FeketeÖntött gumi€41.54
VESTIL RWC-8 kerékékék szemcsavarral, 8 x 9-1/2 x 6 hüvelyk, fekete, öntött gumi | AG7YDR RWC-8---FeketeÖntött gumi€57.32
VESTIL RWC-8-HDL kerékék, acél fogantyú 8 x 11-7/8 x 6 hüvelyk, fekete, öntött gumi | AG7YDU RWC-8-HDL---FeketeÖntött gumi€46.55
VESTIL RWC-8-SBS kerékék, fogazott alsó, 8 x 10-3/4 x 6 hüvelyk, fekete, formázott gumi | AG7YDV RWC-8-SBS---FeketeÖntött gumi€91.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RWC-10-HDL kerékék fogantyúval, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 hüvelyk, fekete, öntött gumi
€77.94 /Mértékegység