VESTIL LWC-14M kerékéke fogantyúval, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi | AG7VYW

VESTIL LWC-14M kerékéke fogantyúval, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi

Raktáron
Tétel: AG7VYW Modell: LWC-14M

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€109.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
Lökhárító típusaLaminált gumi gumi markolattal
színekFekete
Fogantyú magassága1.75 "
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság5.5 "
Hossz10.125 "
AnyagGumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység10.125 "
Teljes magasság5.5 "
Teljes szélesség12.38 "
Használható ékszélesség9 1 / 2 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága5.5 "
Kerékék hossza10.13 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya12 lbs.
Kerékék szélessége9.5 "
Szélesség12.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL LWC-14 kerékék, 11 x 12 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi | AG7VYV LWC-14---FeketeGumi€113.03
VESTIL LWC-15 kerékék, 8 x 10-5/16 x 8 hüvelyk, fekete, laminált gumi | AG7VYX LWC-15---FeketeGumi€108.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LWC-14M kerékéke fogantyúval, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi
€109.61 /Mértékegység