VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 hüvelyk, 80 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHU

VESTIL URWC-35 Super Wheel ék, 24 x 14 x 14 hüvelyk, 80 tonna, narancssárga, uretán

Raktáron
Tétel: AG8BHU Modell: URWC-35

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
Kapacitás80 tonna.
Chock stílusszuper
színeknarancs
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság14 "
Hole Dia.1 1 / 2 "
TartalmazzaBeépített fogantyúk
Hossz24 "
Teherbírási határ160000 lbs.
Anyaguretán
Építési anyagMűanyag
Kerékékek száma1
Teljes mélység24 "
Teljes magasság14 "
Teljes szélesség14 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága14 "
Kerékék hossza24 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya31 lbs.
Kerékék szélessége14 "
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3926909995
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL URWC-15 Standard kerékék, 11 x 8 x 8 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHP URWC-15---narancsuretán€79.44
VESTIL URWC-2 kerékék, mini, 8 x 7 x 6 hüvelyk, 15 tonna kapacitás, narancssárga, uretán | AG8BHQ URWC-2---narancsuretán€79.55
VESTIL URWC-25 kerékék, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHR URWC-25---narancsuretán€370.64
VESTIL URWC-25-SS kerékék acél csappal, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHT URWC-25-SS---narancsuretán€502.38
VESTIL URWC-45 Mega kerékék, 24 x 18 x 18 hüvelyk, 800 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHV URWC-45---narancsuretán€675.42
VESTIL URWC-8 kerékék, normál szemcsavar, 6 x 9-1/2 x 8 hüvelyk, 20 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHW URWC-8---narancsuretán€69.27
VESTIL URWC-8-HDL kerékéke fogantyúval, 6 x 9-1/2 x 8 hüvelyk, 20 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHX URWC-8-HDL---narancsuretán€74.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL URWC-35 Super Wheel ék, 24 x 14 x 14 hüvelyk, 80 tonna, narancssárga, uretán
€432.91 /Mértékegység