VESTIL SWC-22 kerékék, 17 x 6 x 9-1/16 hüvelyk, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7ZWC Modell: SWC-22

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€121.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekSárga
FogantyúvalNem
FogantyúkNem
Magasság9.0625 "
Hossz17.3125 "
Hely típusaSár, homok, beton
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Kerékékek száma1
Teljes mélység17.3125 "
Teljes magasság9.06 "
Teljes szélesség6"
FelhasználásSár, homok vagy beton
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága9.06 "
Kerékék hossza17.31 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya19 lbs.
Kerékék szélessége6"
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)23.02
Hajó hossza (cm)43.97
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaKerékék szélességeAnyagTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL GWC-10 kerékék, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 hüvelyk, ezüst, fogazott acél | AG7TMJ GWC-1011.25 "SzürkeIgen10 lbs.9"Fogazott acél15.6875 "5.19 "€100.24
VESTIL MS-15 kerékék, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 hüvelyk, ezüst, öntött acél | AG7WGX MS-158.25 "EzüstNem15 lbs.8.56 "Öntött acél8.25 "7.13 "€128.42
VESTIL SSC-17 kerékék, lejtős, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 hüvelyk, szürke, öntött acél | AG7ZLP SSC-1715.5 "EzüstNem20 lbs.8.75 "Öntött acél15.5 "8.5 "€171.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWC-22 kerékék, 17 x 6 x 9-1/16 hüvelyk, sárga, acél
€121.11 /Mértékegység