Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL RMC-4 kerékék, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 hüvelyk, fekete, gumi

Raktáron
Tétel: AG7XZU Modell: RMC-4
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
€51.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekFekete
FogantyúvalNem
FogantyúkNem
Magasság4.75 "
Hossz4.25 "
AnyagGumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység4.25 "
Teljes magasság4.75 "
Teljes szélesség6.5 "
Gumi típusExtrudált
Használható ékszélesség6 1 / 2 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága4.75 "
Kerékék hossza4.25 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya5 lbs.
Kerékék szélessége6.5 "
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4016996050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékék magasságaszínekFogantyúvalKerékék hosszaKerékék súlyaKerékék szélességeAnyagTeljes mélységÁr
VESTIL ORWC-8-HDL kerékéke fogantyúval, 8 x 11-7/8 x 6 hüvelyk, narancssárga, öntött gumi | AG7WNT ORWC-8-HDL6"narancsIgen8"10 lbs.9.25 "Öntött gumi9.25 "€62.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RMC-4 kerékék, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 hüvelyk, fekete, gumi
€51.72 /Mértékegység