VESTIL RC sorozatú mágneses vasúti kerékékek


Szűrő
Fogantyú: Nem , Fogantyú hossza: 30 " , Fogantyú anyaga: Acél , Mágnes átmérő: 3 / 8 " , Építési anyag: Műanyag , Kerékékek száma: 1 , Művelet típusa: Kéz , Felszedő furat átmérője: 1 / 2 " , Méret: 4.75 "x 1.75" x 30 " , Kerékék csatlakozás: Egyik sem , Kerékék magassága: 3.63 " , Kerékék hossza: 11 " , Kerékék használata: Vasút , Kerékék súlya: 3 lbs. , Kerékék szélessége: 2.25 "
StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
RC-WC-HOOK
---EzüstAcél€74.34
B
RC-WC
---narancspoliuretán€91.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?