Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PLWC-Y kerékék, nagy, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 hüvelyk, sárga, öntött műanyag | AG7XFR

VESTIL PLWC-Y kerékék, nagy, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 hüvelyk, sárga, öntött műanyag

Raktáron
Tétel: AG7XFR Modell: PLWC-Y

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekSárga
Mélység18.5 "
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság9"
Hossz18.5 "
AnyagMűanyag
Építési anyagMűanyag
Kerékékek száma1
Teljes mélység18.5 "
Teljes magasság9"
Teljes szélesség7.25 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága9"
Kerékék hossza18.5 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya5 lbs.
Kerékék szélessége7.25 "
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód3926909995
Származási országCN

Kompatibilis tartozékok:

  • Vesztil OH-15 Kéthurkos tekercsláncok Akasztóval: A dokkoló falához rögzítik, és az ékhez vannak rögzítve, hogy megakadályozzák a lopást és a rossz elhelyezést.
  • Vestil SA-1012 alumínium zománc Kerékék jelei: Ezek a jól látható táblák élénkpiros betűkkel figyelmeztetik a teherautókat és a dokkmunkásokat az ékkerekekre.
  • Vesztil STRAP-3-WC Nylon Kerékékszíj készletek: Ideálisak ékek tartására a dokknál. Ezek a nylon hevederek egyszerű módot kínálnak a ékek gyors eltávolítására.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány kerékékre van szükségem?

V. Abroncsonként egy éket használjon. Mind az elülső, mind a hátsó végét rögzíti, hogy korlátozza a mozgást.

K. Működik ez az ék ferde síkon?

V. Igen, ha járműve meredek lejtőn vagy dombon parkol, a Vestil PLWC-Y megakadályozza, hogy elguruljon.

K. Mekkora az ajánlott méret a kerékékhez?

V. Javasoljuk, hogy a kerékékek a gumiabroncs átmérőjének egynegyede legyen.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL PWC-G kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, zöld, újrahasznosított polipropilén | AG7XUH PWC-G---Zöldpolipropilén€67.54
VESTIL PWC-Y kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, sárga, újrahasznosított polipropilén | AG7XUJ PWC-Y---Sárgapolipropilén€82.46
VESTIL PWC-BK kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, fekete, újrahasznosított polipropilén | CE3ERA PWC-BK---Feketepolipropilén€60.12
ajánlatkérés
VESTIL PWC-DS-BK kerékék, kettős lejtő, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 hüvelyk, fekete, újrahasznosított műanyag | CE3ERB PWC-DS-BK---FeketeÚjrahasznosított műanyag€65.83
ajánlatkérés
VESTIL PWC-DS-OR kerékék, kettős lejtő, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 hüvelyk, narancssárga, újrahasznosított műanyag | CE3ERC PWC-DS-OR---narancsÚjrahasznosított műanyag€83.03
ajánlatkérés
VESTIL PWC-DS-YL kerékék, kettős lejtő, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 hüvelyk, sárga, újrahasznosított műanyag | CE3ERD PWC-DS-YL---SárgaÚjrahasznosított műanyag€72.85
ajánlatkérés
VESTIL PWC-OR kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, narancssárga, újrahasznosított polipropilén | CE3ERE PWC-OR---narancspolipropilén€55.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLWC-Y kerékék, nagy, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 hüvelyk, sárga, öntött műanyag
€60.48 /Mértékegység