VESTIL LWC-14 kerékék, 11 x 12 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi | AG7VYV

VESTIL LWC-14 kerékék, 11 x 12 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi

Raktáron
Tétel: AG7VYV Modell: LWC-14

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€113.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
Lökhárító típusaLaminált gumi
színekFekete
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság5.5 "
Hossz11 "
AnyagGumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység11 "
Teljes magasság5.5 "
Teljes szélesség12 "
Használható ékszélesség9"
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága5.5 "
Kerékék hossza11 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya11 lbs.
Kerékék szélessége9"
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL LWC-14M kerékéke fogantyúval, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi | AG7VYW LWC-14M---FeketeGumi€109.61
VESTIL LWC-15 kerékék, 8 x 10-5/16 x 8 hüvelyk, fekete, laminált gumi | AG7VYX LWC-15---FeketeGumi€108.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LWC-14 kerékék, 11 x 12 x 5-1/2 hüvelyk, fekete, laminált gumi
€113.03 /Mértékegység