VESTIL EALUM-7-H kerékék fogantyúval, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7RBL Modell: EALUM-7-HKereszthivatkozás: 32X509

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€285.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekEzüst
HandleMegfordítható
FogantyúvalIgen
Fogantyú típusaMegfordítható
FogantyúkIgen
Magasság37.5625 "
Hossz11.875 "
AnyagAlumínium
Építési anyagAlumínium
Kerékékek száma1
Teljes mélység11.875 "
Teljes magasság37.56 "
Teljes szélesség17.06 "
Használható ékmagasság7 11 / 16 "
Használható ékhossz11 7 / 8 "
Használható ékszélesség7"
Kerékék csatlakozásFeszítőoszlop-szerelvény
Kerékék magassága7.69 "
Kerékék hossza11.88 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya11 lbs.
Kerékék szélessége7"
Szélesség17.0625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)95.41
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)43.34
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékék csatlakozásÁr
VESTIL EALUM-7 kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBK EALUM-711.75 "EzüstNem8 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€155.90
VESTIL EALUM-7-HNDG kerékék, kézi markolattal, 13-1/16 x 7 x 8 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "EzüstIgen7 lbs.13.0625 "8"7"Egyik sem€150.50
VESTIL EALUM-7-HS kerékék, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst/sárga, alumínium | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Sárga, EzüstIgen12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Feszítőoszlop-szerelvény€481.58
VESTIL EALUM-YEL kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, sárga, alumínium | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "SárgaNem7 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€112.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EALUM-7-H kerékék fogantyúval, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst, alumínium
€285.69 /Mértékegység