VESTIL URWC sorozatú uretán kerékékek


Szűrő
Tartalmaz: Beépített fogantyúk , Építési anyag: Műanyag , Max. Gumiabroncs átm.: 40 " , Kerékékek száma: 1 , Használható kőszélesség: 9 1 / 2 " , Kerékék csatlakozás: Egyik sem , Kerékék használata: Többcélú
StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
URWC-2
---narancsuretán€79.55
B
URWC-35
---narancsuretán€432.92
C
URWC-25-SS
---narancsuretán€502.38
D
URWC-45
---narancsuretán€675.42
E
URWC-SW-15
---narancsPoly€72.51
ajánlatkérés
F
URWC-15
---narancsuretán€79.44
G
URWC-25
---narancsuretán€370.64
H
URWC-8
---narancsuretán€69.28
I
URWC-8-HDL
---narancsuretán€74.45
J
URWC-SH-15
---narancsPoly€76.00
ajánlatkérés
K
URWC-SW-2
---narancsPoly€50.08
ajánlatkérés

URWC sorozatú uretán kerékékek

A Vestil URWC sorozatú kerékékek megakadályozzák a járművek akaratlan elmozdulását parkolás közben. Általában ipari, kereskedelmi és autóipari környezetben használják, hogy növeljék a biztonságot be-, kirakodáskor vagy járműveken végzett munka során. Poliuretánból készülnek a kiváló szigetelés és ütéselnyelés érdekében. Ezeknek a kerékékeknek az alapja kivételes stabilitást biztosít, megakadályozva a véletlen elgurulást vagy elmozdulást. Integrált fogantyúkkal rendelkeznek a könnyű szállítás és a különböző területek közötti gyors mozgás érdekében. Ezek a kerékékek előre kifúrt rögzítőfuratokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a biztonságos rögzítést egy adott helyre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?