VESTIL SRC/SRC egysínes ék, 30 hüvelykes lánc, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7ZJC Modell: SRC/SRC

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€273.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVasúti kocsi kerékrugója
Lánc hossza30 "
színekSárga
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz9 11 / 16 "
FogantyúkIgen
Magasság3.8125 "
Hossz12.75 "
AnyagBronz
Építési anyagAcél
Kerékékek száma2
Teljes mélység12.75 "
Teljes magasság3.81 "
Teljes szélesség41.5 "
Kerékék csatlakozásLánc
Kerékék magassága3 13 / 16 "
Kerékék hossza7 1 / 2 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya16 lbs.
Kerékék szélessége3 15 / 16 "
Szélesség41.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)9.68
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)105.41
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL SRC/FRC sínekék zászlósín ékekkel, 30 hüvelykes hosszú lánc, sárga, acél | AG7ZJB SRC / FRC---SárgaBronz€346.29
VESTIL SRC-1 egysínes ék, 7.5 hüvelyk szélesség, sárga, acél | AG7ZJD SRC-1---SárgaBronz€141.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SRC/SRC egysínes ék, 30 hüvelykes lánc, sárga, acél
€273.64 /Mértékegység