Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL RWC-11 kerékék, 10 x 7 x 7-3/4 hüvelyk, fekete, öntött gumi | AG7YDM

VESTIL RWC-11 kerékék, 10 x 7 x 7-3/4 hüvelyk, fekete, öntött gumi

Raktáron
Tétel: AG7YDM Modell: RWC-11
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
€63.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekFekete
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság7.75 "
Hossz10 "
AnyagÖntött gumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység10 "
Teljes magasság7.75 "
Teljes szélesség7"
Használható ékszélesség7"
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága7.75 "
Kerékék hossza10 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya10 lbs.
Kerékék szélessége7"
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL RWC-10-HDL kerékéke fogantyúval, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 hüvelyk, fekete, öntött gumi | AG7YDL RWC-10-HDL---FeketeÖntött gumi€77.94
VESTIL RWC-25 kerékék, Jumbo, 12 x 18 x 8 hüvelyk, fekete, formázott gumi | AG7YDN RWC-25---FeketeÖntött gumi€237.39
VESTIL RWC-2-PR kerékék, kötéllel, 8 x 58-1/2 x 4 hüvelyk, fekete, öntött gumi | AG7YDP RWC-2-PR---FeketeÖntött gumi€117.66
VESTIL RWC-5 kerékék fogantyúval, 8 x 4 x 6 hüvelyk méretű, fekete, öntött gumi | AG7YDQ RWC-5---FeketeÖntött gumi€41.54
VESTIL RWC-8 kerékékék szemcsavarral, 8 x 9-1/2 x 6 hüvelyk, fekete, öntött gumi | AG7YDR RWC-8---FeketeÖntött gumi€57.32
VESTIL RWC-8-HDL kerékék, acél fogantyú 8 x 11-7/8 x 6 hüvelyk, fekete, öntött gumi | AG7YDU RWC-8-HDL---FeketeÖntött gumi€46.55
VESTIL RWC-8-SBS kerékék, fogazott alsó, 8 x 10-3/4 x 6 hüvelyk, fekete, formázott gumi | AG7YDV RWC-8-SBS---FeketeÖntött gumi€91.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RWC-11 kerékék, 10 x 7 x 7-3/4 hüvelyk, fekete, öntött gumi
€63.94 /Mértékegység