Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL EALUM-YEL kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, sárga, alumínium | AG7RBP

VESTIL EALUM-YEL kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, sárga, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7RBP Modell: EALUM-YEL

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€112.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekSárga
FogantyúvalNem
FogantyúkNem
Magasság8"
Hossz11.75 "
AnyagAlumínium
Építési anyagAlumínium
Kerékékek száma1
Teljes mélység11.75 "
Teljes magasság8"
Teljes szélesség7"
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága8"
Kerékék hossza11.75 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya7 lbs.
Kerékék szélessége7"
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)29.53
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékék csatlakozásÁr
VESTIL EALUM-7 kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBK EALUM-711.75 "EzüstNem8 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€155.90
VESTIL EALUM-7-H kerékék fogantyúval, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "EzüstIgen11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Feszítőoszlop-szerelvény€285.69
VESTIL EALUM-7-HNDG kerékék, kézi markolattal, 13-1/16 x 7 x 8 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "EzüstIgen7 lbs.13.0625 "8"7"Egyik sem€150.50
VESTIL EALUM-7-HS kerékék, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst/sárga, alumínium | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Sárga, EzüstIgen12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Feszítőoszlop-szerelvény€481.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EALUM-YEL kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, sárga, alumínium
€112.54 /Mértékegység