VESTIL AC-13 légitársaság kerékéke kötéllel, 5 x 10 hüvelyk méretű, fekete, gumi

Raktáron
Tétel: AG7LBH Modell: AC-13

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€201.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekFekete
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság4.5 "
Hossz5"
AnyagSzövet erősített gumi
Építési anyagGumi
Max. Gumiabroncs Dia.18 "
Kerékékek száma2
Teljes mélység5"
Teljes magasság4.5 "
Teljes szélesség10 "
Kötélhossz36 "
Kerékék csatlakozásKötél
Kerékék magassága4.5 "
Kerékék hossza5"
Kerékékek használataRepülőgép
Kerékék súlya8 lbs.
Kerékék szélessége10 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL AC-18 légitársaság kerékéke kötéllel, 6 x 18 hüvelyk méretű, fekete, gumi | AG7LBJ AC-18---FeketeSzövet erősített gumi€315.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AC-13 légitársaság kerékéke kötéllel, 5 x 10 hüvelyk méretű, fekete, gumi
€201.74 /Mértékegység