VESTIL EALUM-7-HS kerékék, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst/sárga, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7RBN Modell: EALUM-7-HS

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€481.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekSárga, Ezüst
HandleMegfordítható
FogantyúvalIgen
Fogantyú típusaMegfordítható
FogantyúkIgen
Magasság37.5625 "
Hossz7.6875 "
AnyagAlumínium
Építési anyagAlumínium
Max. Gumiabroncs Dia.30 "
Kerékékek száma1
Teljes mélység7.6875 "
Teljes magasság37.56 "
Teljes szélesség20.69 "
JelKétoldalas
Használható ékmagasság7 11 / 16 "
Használható ékhossz11 7 / 8 "
Használható ékszélesség7"
Kerékék csatlakozásFeszítőoszlop-szerelvény
Kerékék magassága7.69 "
Kerékék hossza11.88 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya12 lbs.
Kerékék szélessége7"
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5125
Hajó magassága (cm)94.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékék csatlakozásÁr
VESTIL EALUM-7 kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBK EALUM-711.75 "EzüstNem8 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€155.90
VESTIL EALUM-7-H kerékék fogantyúval, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "EzüstIgen11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Feszítőoszlop-szerelvény€285.69
VESTIL EALUM-7-HNDG kerékék, kézi markolattal, 13-1/16 x 7 x 8 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "EzüstIgen7 lbs.13.0625 "8"7"Egyik sem€150.50
VESTIL EALUM-YEL kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, sárga, alumínium | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "SárgaNem7 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€112.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EALUM-7-HS kerékék, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst/sárga, alumínium
€481.58 /Mértékegység