VESTIL EALUM sorozatú alumínium kerékékek


Szűrő
Fogantyú típus: Megfordítható , Anyaga: Alumínium , Építési anyag: Alumínium , Max. Gumiabroncs átm.: 30 " , Kerékékek száma: 1 , Jel: Kétoldalas , Használható ékmagasság: 7 11 / 16 " , Használható ékhossz: 11 7 / 8 " , Használható ékszélesség: 7" , Kerékék használata: Többcélú , Kerékék szélessége: 7"
StílusModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékék csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
EALUM-7-HNDG
11.75 "EzüstIgen7 lbs.13.0625 "8"7"Egyik sem€150.50
B
EALUM-7
11.75 "EzüstNem8 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€103.90
C
EALUM-YEL
11.75 "SárgaNem7 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€112.54
D
EALUM-7-H
11.88 "EzüstIgen11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Feszítőoszlop-szerelvény€192.10
E
EALUM-7-HS
11.88 "Sárga, EzüstIgen12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Feszítőoszlop-szerelvény€323.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?