Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL URWC-2 kerékék, mini, 8 x 7 x 6 hüvelyk, 15 tonna kapacitás, narancssárga, uretán | AG8BHQ

VESTIL URWC-2 kerékék, mini, 8 x 7 x 6 hüvelyk, 15 tonna kapacitás, narancssárga, uretán

Raktáron
Tétel: AG8BHQ Modell: URWC-2
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
€79.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
Kapacitás15 tonna.
Chock stílusMini
színeknarancs
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság6"
Hole Dia.1 1 / 8 "
TartalmazzaBeépített fogantyúk
Hossz8"
Teherbírási határ30000 lbs.
Anyaguretán
Építési anyagMűanyag
Kerékékek száma1
Teljes mélység8"
Teljes magasság6"
Teljes szélesség7"
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága6"
Kerékék hossza8"
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya3 lbs.
Kerékék szélessége7"
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909995
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL URWC-15 Standard kerékék, 11 x 8 x 8 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHP URWC-15---narancsuretán€79.44
VESTIL URWC-25 kerékék, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHR URWC-25---narancsuretán€370.64
VESTIL URWC-25-SS kerékék acél csappal, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHT URWC-25-SS---narancsuretán€502.38
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 hüvelyk, 80 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHU URWC-35---narancsuretán€432.91
VESTIL URWC-45 Mega kerékék, 24 x 18 x 18 hüvelyk, 800 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHV URWC-45---narancsuretán€675.42
VESTIL URWC-8 kerékék, normál szemcsavar, 6 x 9-1/2 x 8 hüvelyk, 20 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHW URWC-8---narancsuretán€69.27
VESTIL URWC-8-HDL kerékéke fogantyúval, 6 x 9-1/2 x 8 hüvelyk, 20 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHX URWC-8-HDL---narancsuretán€74.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL URWC-2 kerékék, mini, 8 x 7 x 6 hüvelyk, 15 tonna kapacitás, narancssárga, uretán
€79.55 /Mértékegység