VESTIL FAB-10-ERGO kerékékék ergonomikus fogantyúval, 10 hüvelyk hosszú, sárga, megmunkált acél

Raktáron
Tétel: AG7RTZ Modell: FAB-10-ERGO

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€248.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
Lánc hossza10 ft.
ék magassága8 1 / 4 "
színekSárga
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság37.9375 "
Hossz9.5 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Kerékékek száma1
Teljes mélység9.5 "
Teljes magasság37.94 "
Teljes szélesség18.56 "
Használható ékszélesség9 13 / 16 "
Használható szélesség9-13 / 16 "
Kerékék csatlakozásFeszítőoszlop-szerelvény
Kerékék magassága8.25 "
Kerékék hossza9.5 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya12 lbs.
Kerékék szélessége9.81 "
Szélesség18.5625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)96.36
Hajó hossza (cm)47.15
Hajószélesség (cm)25.24
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL FAB-11-ERGO ékék ergonomikus fogantyúval, 10 láb hosszúságú lánc, sárga, gyártott acél | AG7RUB FAB-11-ERGO---SárgaAcél€218.13
VESTIL ORWC-8-ERGO kerékék, 8 x 18 x 36-9/16 hüvelyk, narancssárga/sárga, öntött gumi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Narancssárga, SárgaÖntött gumi€160.43
VESTIL RWC-8-ERGO kerékék, fogantyúval, 18 x 8 x 36-9/16 hüvelyk, fekete/sárga, öntött gumi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Fekete sárgaÖntött gumi€164.20
VESTIL LWC-14M-ERGO kerékék, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 hüvelyk, fekete/sárga, laminált gumi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Fekete sárgaGumi€192.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FAB-10-ERGO kerékékék ergonomikus fogantyúval, 10 hüvelyk hosszú, sárga, megmunkált acél
€248.39 /Mértékegység