Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL URWC-8 kerékék, normál szemcsavar, 6 x 9-1/2 x 8 hüvelyk, 20 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHW

VESTIL URWC-8 kerékék, normál szemcsavar, 6 x 9-1/2 x 8 hüvelyk, 20 tonna, narancssárga, uretán

Raktáron
Tétel: AG8BHW Modell: URWC-8
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
€69.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
Kapacitás15 tonna.
Chock stílusSzabványos szemcsavar
színeknarancs
FogantyúvalNem
FogantyúkNem
Magasság8"
Hossz6"
Teherbírási határ30000 lbs.
Anyaguretán
Építési anyagMűanyag
Kerékékek száma1
Teljes mélység6"
Teljes magasság8"
Teljes szélesség9.5 "
FelhasználásAutók, teherautók és repülőgépek
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága8"
Kerékék hossza6"
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya3 lbs.
Kerékék szélessége9.5 "
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód3926909995
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL URWC-15 Standard kerékék, 11 x 8 x 8 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHP URWC-15---narancsuretán€79.44
VESTIL URWC-2 kerékék, mini, 8 x 7 x 6 hüvelyk, 15 tonna kapacitás, narancssárga, uretán | AG8BHQ URWC-2---narancsuretán€79.55
VESTIL URWC-25 kerékék, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHR URWC-25---narancsuretán€370.64
VESTIL URWC-25-SS kerékék acél csappal, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHT URWC-25-SS---narancsuretán€502.38
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 hüvelyk, 80 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHU URWC-35---narancsuretán€432.91
VESTIL URWC-45 Mega kerékék, 24 x 18 x 18 hüvelyk, 800 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHV URWC-45---narancsuretán€675.42
VESTIL URWC-8-HDL kerékéke fogantyúval, 6 x 9-1/2 x 8 hüvelyk, 20 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHX URWC-8-HDL---narancsuretán€74.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL URWC-8 kerékék, normál szemcsavar, 6 x 9-1/2 x 8 hüvelyk, 20 tonna, narancssárga, uretán
€69.27 /Mértékegység