VESTIL PWC sorozatú műanyag kerékékek


Szűrő
Kapacitás: 10000 lbs. , Mélység: 18.5 " , Arcszög: 45 fok, 60 fok. , Építési anyag: Műanyag , Kerékékek száma: 1 , Kerékék csatlakozás: Egyik sem , Kerékék használata: Többcélú
StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
PLWC-Y
---SárgaMűanyag€60.48
B
PWC-G
---Zöldpolipropilén€67.54
C
PWC-DS-OR
---narancsÚjrahasznosított műanyag€100.46
ajánlatkérés
D
PWC-BK
---Feketepolipropilén€72.74
ajánlatkérés
E
PWC-DS-BK
---FeketeÚjrahasznosított műanyag€79.65
ajánlatkérés
F
PWC-Y
---Sárgapolipropilén€67.54
G
PWC-DS-YL
---SárgaÚjrahasznosított műanyag€88.15
ajánlatkérés
H
PWC-OR
---narancspolipropilén€67.54
ajánlatkérés

PWC sorozatú műanyag kerékékek

A Vestil PWC sorozatú műanyag ékékek olyan biztonsági berendezések, amelyek megakadályozzák a járművek, pótkocsik vagy berendezések véletlenszerű elmozdulását. Szállítási, építőipari és raktári környezetben használják, ahol a járműveket stabilizálni kell a be-, kirakodási vagy karbantartási műveletek során. Ezek a kerékékek megbízható rögzítést biztosítanak lejtőn vagy egyenetlen felületeken, minimálisra csökkentve a visszagurulás, megcsúszás és esetleges balesetek kockázatát. Ezek az ékek műanyag / polipropilén / újrahasznosított műanyag HDPE-vel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a napfénynek, olajnak, sónak és vegyszereknek a tartósság érdekében. Fogantyúba öntöttek a könnyű mozgathatóság érdekében. Egyes modellek kettős lejtős kialakításúak, mindkét oldalon két különböző, 45 fokos és 60 fokos szögben, hogy az ékek alkalmazkodjanak a különféle keréktípusokhoz vagy dőlésszögekhez, hogy erős tapadást biztosítsanak a különböző felületeken.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?