VESTIL LWC-14M-ERGO kerékék, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 hüvelyk, fekete/sárga, laminált gumi

Raktáron
Tétel: CE3EFZ Modell: LWC-14M-ERGO

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€192.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekFekete sárga
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság34.9375 "
Hossz10-1 / 8 "
AnyagGumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység10.125 "
Teljes magasság34.94 "
Teljes szélesség20.19 "
Használható ékmagasság5 1 / 2 "
Használható ékszélesség9 1 / 2 "
Használható szélesség9-1 / 2 "
Kerékék csatlakozásFeszítőoszlop-szerelvény
Kerékék magassága5.5 "
Kerékék hossza10.13 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya15 lbs.
Kerékék szélessége9.5 "
Szélesség20.1875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL FAB-10-ERGO kerékékék ergonomikus fogantyúval, 10 hüvelyk hosszú, sárga, megmunkált acél | AG7RTZ FAB-10-ERGO---SárgaAcél€248.39
VESTIL FAB-11-ERGO ékék ergonomikus fogantyúval, 10 láb hosszúságú lánc, sárga, gyártott acél | AG7RUB FAB-11-ERGO---SárgaAcél€218.13
VESTIL ORWC-8-ERGO kerékék, 8 x 18 x 36-9/16 hüvelyk, narancssárga/sárga, öntött gumi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Narancssárga, SárgaÖntött gumi€160.43
VESTIL RWC-8-ERGO kerékék, fogantyúval, 18 x 8 x 36-9/16 hüvelyk, fekete/sárga, öntött gumi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Fekete sárgaÖntött gumi€164.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LWC-14M-ERGO kerékék, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 hüvelyk, fekete/sárga, laminált gumi
€192.81 /Mértékegység