VESTIL FAB-11-ERGO kerékéke ergonomikus fogantyúval, 10 láb hosszúságú lánc, sárga, megmunkált acél

Raktáron
Tétel: AG7RUB Modell: FAB-11-ERGO

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€218.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
ék magassága9 1 / 8 "
ék hossza10 3 / 4 "
ékszélesség8"
színekSárga
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság37.38 "
Hossz10.75 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Kerékékek száma1
Teljes mélység10.75 "
Teljes magasság37.38 "
Teljes szélesség16.75 "
Kerékék csatlakozásFeszítőoszlop-szerelvény
Kerékék magassága9.13 "
Kerékék hossza10.75 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya13 lbs.
Kerékék szélessége8"
Szélesség16.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL FAB-10-ERGO kerékékék ergonomikus fogantyúval, 10 hüvelyk hosszú, sárga, megmunkált acél | AG7RTZ FAB-10-ERGO---SárgaAcél€248.39
VESTIL ORWC-8-ERGO kerékék, 8 x 18 x 36-9/16 hüvelyk, narancssárga/sárga, öntött gumi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Narancssárga, SárgaÖntött gumi€160.43
VESTIL RWC-8-ERGO kerékék, fogantyúval, 18 x 8 x 36-9/16 hüvelyk, fekete/sárga, öntött gumi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Fekete sárgaÖntött gumi€164.20
VESTIL LWC-14M-ERGO kerékék, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 hüvelyk, fekete/sárga, laminált gumi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Fekete sárgaGumi€192.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FAB-11-ERGO kerékéke ergonomikus fogantyúval, 10 láb hosszúságú lánc, sárga, megmunkált acél
€218.13 /Mértékegység