VESTIL PWC-BK kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, fekete, újrahasznosított polipropilén | CE3ERA

VESTIL PWC-BK kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, fekete, újrahasznosított polipropilén

Tétel: CE3ERA Modell: PWC-BK
€72.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekFekete
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság7.5 "
Hole Dia.1 3 / 8 "
Hossz10.25 "
Anyagpolipropilén
Építési anyagMűanyag
Anyagvastagság2 ezer
Lyukak száma2
Kerékékek száma1
Teljes mélység10.25 "
Teljes magasság7.5 "
Teljes szélesség7.5 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága7.5 "
Kerékék hossza10.25 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya6 lbs.
Kerékék szélessége7.5 "
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL PLWC-Y kerékék, nagy, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 hüvelyk, sárga, öntött műanyag | AG7XFR PLWC-Y---SárgaMűanyag€60.48
VESTIL PWC-G kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, zöld, újrahasznosított polipropilén | AG7XUH PWC-G---Zöldpolipropilén€67.54
VESTIL PWC-Y kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, sárga, újrahasznosított polipropilén | AG7XUJ PWC-Y---Sárgapolipropilén€67.54
VESTIL PWC-DS-BK kerékék, kettős lejtő, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 hüvelyk, fekete, újrahasznosított műanyag | CE3ERB PWC-DS-BK---FeketeÚjrahasznosított műanyag€65.83
ajánlatkérés
VESTIL PWC-DS-OR kerékék, kettős lejtő, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 hüvelyk, narancssárga, újrahasznosított műanyag | CE3ERC PWC-DS-OR---narancsÚjrahasznosított műanyag€83.03
ajánlatkérés
VESTIL PWC-DS-YL kerékék, kettős lejtő, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 hüvelyk, sárga, újrahasznosított műanyag | CE3ERD PWC-DS-YL---SárgaÚjrahasznosított műanyag€72.85
ajánlatkérés
VESTIL PWC-OR kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, narancssárga, újrahasznosított polipropilén | CE3ERE PWC-OR---narancspolipropilén€55.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PWC-BK kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, fekete, újrahasznosított polipropilén
€72.75 /Mértékegység