Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL ORWC-8-HDL kerékéke fogantyúval, 8 x 11-7/8 x 6 hüvelyk, narancssárga, öntött gumi

Raktáron
Tétel: AG7WNT Modell: ORWC-8-HDL

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€62.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színeknarancs
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság6"
Hossz9.25 "
AnyagÖntött gumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység9.25 "
Teljes magasság6"
Teljes szélesség8"
Használható ékszélesség9 1 / 4 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága6"
Kerékék hossza8"
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya10 lbs.
Kerékék szélessége9.25 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód4016996050
Származási országCN

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil OH-15 tekercsláncok: Megakadályozzák a kerékékek rossz elhelyezését és ellopását, és megkönnyítik a biztonságot a dokkoló területeken.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan helyezi el az ékeket?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy az ékek a gumiabroncsokkal középen és négyzetben vannak.
  • Helyezze az ékeket szorosan a gumiabroncs futófelületéhez.
  • Használjon kerékékeket párban.
  • Lejtőn és a járművek súlypontja alatt kell elhelyezni őket.
  • Lejtős lejtő esetén helyezze az ékeket az első kerekek elé.
  • Emelkedőn helyezze őket a hátsó kerekek mögé.
  • Egy szintben helyezze el ezeket az ékeket egyetlen kerék hátuljára és elejére.

K. Hogyan válasszam ki a kerékékeket?

V. Ideális esetben a kerékéknek a gumiabroncs átmérőjének körülbelül 1/4-ének kell lennie, hogy biztonságosan illeszkedjen a gumiabroncs alá.

Termékváltozatok

TermékekModellKerékék magasságaszínekFogantyúvalKerékék hosszaKerékék súlyaKerékék szélességeAnyagTeljes mélységÁr
VESTIL RMC-4 kerékék, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 hüvelyk, fekete, gumi | AG7XZU RMC-44.75 "FeketeNem4.25 "5 lbs.6.5 "Gumi4.25 "€51.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ORWC-8-HDL kerékéke fogantyúval, 8 x 11-7/8 x 6 hüvelyk, narancssárga, öntött gumi
€62.30 /Mértékegység