VESTIL FRC-2 sín ék, zászlósín, 7-1/2 hüvelyk szélesség, sárga, acél | AG7TGB

VESTIL FRC-2 sín ék, zászlósín, 7-1/2 hüvelyk szélesség, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7TGB Modell: FRC-2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVasúti kocsi kerékrúd és zászló
ék magassága3-3 / 4 "
színekSárga
Zászló fogantyújának hossza36 "
Zászló leeresztett14 1 / 4 "
Zászló felvonva29 "
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz36 "
FogantyúkIgen
Magasság20.125 "
Hossz7.5 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Kerékékek száma1
Teljes mélység7.5 "
Teljes magasság20.13 "
Teljes szélesség40.06 "
HasználatVonat
Kerékék csatlakozásFeszítőoszlop-szerelvény
Kerékék magassága3 3 / 4 "
Kerékék hossza7 1 / 2 "
Kerékékek használataVasút
Kerékék súlya6 1/2 font.
Kerékék szélessége3 15 / 16 "
Szélesség40.0625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)51.12
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)103.19
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FRC-2 sín ék, zászlósín, 7-1/2 hüvelyk szélesség, sárga, acél
€207.65 /Mértékegység