VESTIL EX-13 kerékék, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 hüvelyk, fekete, extrudált gumi

Raktáron
Tétel: AG7RRZ Modell: EX-13

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€116.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekFekete
FogantyúvalNem
FogantyúkNem
Magasság5.75 "
Hossz6.5 "
AnyagExtrudált gumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység6.5 "
Teljes magasság5.75 "
Teljes szélesség12 "
Gumi típusExtrudált
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága5.75 "
Kerékék hossza6.5 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya16 lbs.
Kerékék szélessége12 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4016996050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL EX-11 kerékék, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 hüvelyk, fekete, extrudált gumi | AG7RRY EX-11---FeketeExtrudált gumi€94.51
VESTIL EX-4 kerékék, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 hüvelyk, fekete, extrudált gumi | AG7RTA EX-4---FeketeExtrudált gumi€80.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EX-13 kerékék, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 hüvelyk, fekete, extrudált gumi
€116.43 /Mértékegység