Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL EX-4 kerékék, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 hüvelyk, fekete, extrudált gumi

Raktáron
Tétel: AG7RTA Modell: EX-4
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
€80.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekFekete
FogantyúvalNem
FogantyúkNem
Magasság3.75 "
Hossz4.5 "
AnyagExtrudált gumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység4.5 "
Teljes magasság3.75 "
Teljes szélesség10 "
Gumi típusExtrudált
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága3.75 "
Kerékék hossza4.5 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya5 lbs.
Kerékék szélessége10 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.64
HS-kód4016996050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL EX-11 kerékék, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 hüvelyk, fekete, extrudált gumi | AG7RRY EX-11---FeketeExtrudált gumi€94.51
VESTIL EX-13 kerékék, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 hüvelyk, fekete, extrudált gumi | AG7RRZ EX-13---FeketeExtrudált gumi€116.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EX-4 kerékék, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 hüvelyk, fekete, extrudált gumi
€80.60 /Mértékegység