Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL RC-WC kerékék, mágneses vasúti autó, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 hüvelykes méret, poliuretán, narancs

Raktáron
Tétel: AG7XWX Modell: RC-WC

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€133.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVasúti kocsi kerékrugója
színeknarancs
FogantyúvalNem
FogantyúkNem
Magasság3.625 "
Hole Dia.1 / 2 "
Hossz11 "
Mágnes átm.3 / 8 "
Anyagpoliuretán
Építési anyagMűanyag
Mágnesek száma8
Kerékékek száma1
Teljes mélység11 "
Teljes magasság3.63 "
Teljes szélesség2.25 "
Felszedő furat átmérője1 / 2 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága3.63 "
Kerékék hossza11 "
Kerékékek használataVasút
Kerékék súlya3 lbs.
Kerékék szélessége2.25 "
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9022
Hajó magassága (cm)9.21
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL RC-WC-HOOK kerékakasztó horog, vasúti kocsi, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 hüvelykes méret, ezüst | AG7XWY RC-WC-HOOK---EzüstAcél€74.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RC-WC kerékék, mágneses vasúti autó, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 hüvelykes méret, poliuretán, narancs
€133.25 /Mértékegység