Hőmérséklet-szabályozók

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Csőbilincs hőelem K 7/8 - 1 1 / 2in
Cikkszám: AC8GVA
Modell: TPW00040
€104.15 /Mértékegység
Kosárba
Remote Temperature Controller, With 5.5 Feet Capillary, Range 0 to 70 Degree F
Cikkszám: BP4RJE
Modell: T6031D1031 / U
€290.46 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Remote Temperature Controller, With 5.5 Feet Capillary, Range 30 to 270 Degree F
Cikkszám: BP4RJH
Modell: T6031D1049 / U
€316.74 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Hőmérséklet-szabályozó 90-264vac 1 / 4din 2out 1 riasztás
Cikkszám: AE3TVZ
Modell: TEC55016
€477.91 /Mértékegység
Kosárba
Hőmérséklet-szabályozó, 1/32 D hüvelykes méret, 2 soros LED, Áram, Feszültség
Cikkszám: CV7GAL
Modell: SL4824-CR-D
€263.34 /Mértékegység
Kosárba
Hőelem Jack J miniatűr fekete
Cikkszám: AC9EBH
Modell: TCA-102-118
€8.86 /Mértékegység
Kosárba
Hőelem szonda K 18 hüvelykes, 125 hüvelyes hüvely
Cikkszám: AE3TVE
Modell: MTA01344
€73.36 /Mértékegység
Kosárba
Thermocouple Probe Type J 12 Inch SS 22 AWG
Cikkszám: AH6UZE
Modell: 36 GK74
€50.95 /Mértékegység
Kosárba
Csőszerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, fénytelen
Cikkszám: AB3WXK
Modell: 62HD-4
€242.46 /csomag
Kosárba
Csőszerelvény, 90 fokos könyök, 1 hüvelyk külső átmérő, fáklyamentes, acél
Cikkszám: AA9HHL
Modell: 16 EBU-S
€140.83 /Mértékegység
Kosárba
Csőszerelvény, egyenes, 3/8 hüvelyk külső átmérőjű, fáklyamentes, acél
Cikkszám: AA9HEG
Modell: 6 F5BU-S
€18.69 /Mértékegység
Kosárba
Windows konfigurációs szoftver, csak ingyenesen letölthető
Cikkszám: CV7ZLR
Modell: XT-SOFT
Kosárba
12...3637

Hőmérséklet-szabályozók

Hőmérséklet-szabályozásra sok iparágban van szükség. Egy laboratóriumban például hőmérséklet-szabályozásra van szükség a kísérletekhez és a hozam fejlesztéséhez szükséges tökéletes környezet szabályozásához és biztosításához. Hasonlóképpen, az iparban is meg kell tartani a hőmérsékletet a termékek megfelelő gyártásához. Raptor Supplies jó minőségű hőmérséklet-szabályozó berendezéssel rendelkezik, amely minden helyzetre alkalmas, akár ipari, akár szállítási célokra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?