Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL GWC-10 kerékék, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 hüvelyk, ezüst, fogazott acél

Raktáron
Tétel: AG7TMJ Modell: GWC-10
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
€100.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekSzürke
Fogantyú Dia.1"
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság5.1875 "
Hossz15.6875 "
AnyagFogazott acél
Építési anyagAcél
Kerékékek száma1
Teljes mélység15.6875 "
Teljes magasság5.19 "
Teljes szélesség10.88 "
Használható ékszélesség9"
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága4.88 "
Kerékék hossza11.25 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya10 lbs.
Kerékék szélessége9"
Szélesség10.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)13.18
Hajó hossza (cm)39.85
Hajószélesség (cm)27.62
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaKerékék szélességeAnyagTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL MS-15 kerékék, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 hüvelyk, ezüst, öntött acél | AG7WGX MS-158.25 "EzüstNem15 lbs.8.56 "Öntött acél8.25 "7.13 "€128.42
VESTIL SSC-17 kerékék, lejtős, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 hüvelyk, szürke, öntött acél | AG7ZLP SSC-1715.5 "EzüstNem20 lbs.8.75 "Öntött acél15.5 "8.5 "€171.26
VESTIL SWC-22 kerékék, 17 x 6 x 9-1/16 hüvelyk, sárga, acél | AG7ZWC SWC-2217.31 "SárgaNem19 lbs.6"Acél17.3125 "9.06 "€121.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL GWC-10 kerékék, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 hüvelyk, ezüst, fogazott acél
€100.24 /Mértékegység