Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL EALUM-7-HNDG kerékék, kézi markolattal, 13-1/16 x 7 x 8 hüvelyk, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7RBM Modell: EALUM-7-HNDG
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
€150.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekEzüst
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság8"
Hossz13.0625 "
AnyagAlumínium
Építési anyagAlumínium
Kerékékek száma1
Teljes mélység13.0625 "
Teljes magasság8"
Teljes szélesség7"
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága8"
Kerékék hossza11.75 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya7 lbs.
Kerékék szélessége7"
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)33.18
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékék csatlakozásÁr
VESTIL EALUM-7 kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBK EALUM-711.75 "EzüstNem8 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€155.90
VESTIL EALUM-7-H kerékék fogantyúval, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "EzüstIgen11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Feszítőoszlop-szerelvény€285.69
VESTIL EALUM-7-HS kerékék, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst/sárga, alumínium | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Sárga, EzüstIgen12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Feszítőoszlop-szerelvény€481.58
VESTIL EALUM-YEL kerékék, 11-3/4 x 7 x 8 hüvelyk, sárga, alumínium | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "SárgaNem7 lbs.11.75 "8"7"Egyik sem€112.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EALUM-7-HNDG kerékék, kézi markolattal, 13-1/16 x 7 x 8 hüvelyk, ezüst, alumínium
€150.50 /Mértékegység