VESTIL URWC-SW-2 Wheel Chock, 7-1/2 x 6-9/10 x 8-1/2 Inch Size, 30000 Lb. Capacity., Orange, Polyurethane | CE4RPU

VESTIL URWC-SW-2 kerékék, 7-1/2 x 6-9/10 x 8-1/2 hüvelyk, 30000 XNUMX font. Kapacitás., narancs, poliuretán

Tétel: CE4RPU Modell: URWC-SW-2
€50.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
Kapacitás30000 lbs.
Kapacitás GVWR (Lb.)30000 lbs.
színeknarancs
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság7.5 "
Hossz8.5 "
Teherbírási határ30000 lbs.
AnyagPoly
Építési anyagMűanyag
Kerékékek száma1
Teljes mélység8.5 "
Teljes magasság7.5 "
Teljes szélesség6.9 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága7.5 "
Kerékék hossza8.5 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya2.2 lbs.
Kerékék szélessége6.9 "
Szélesség6.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL URWC-15 Standard kerékék, 11 x 8 x 8 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHP URWC-15---narancsuretán€79.44
VESTIL URWC-2 kerékék, mini, 8 x 7 x 6 hüvelyk, 15 tonna kapacitás, narancssárga, uretán | AG8BHQ URWC-2---narancsuretán€79.55
VESTIL URWC-25 kerékék, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHR URWC-25---narancsuretán€370.64
VESTIL URWC-25-SS kerékék acél csappal, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 hüvelyk, 30 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHT URWC-25-SS---narancsuretán€502.38
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 hüvelyk, 80 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHU URWC-35---narancsuretán€432.91
VESTIL URWC-45 Mega kerékék, 24 x 18 x 18 hüvelyk, 800 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHV URWC-45---narancsuretán€675.42
VESTIL URWC-8 kerékék, normál szemcsavar, 6 x 9-1/2 x 8 hüvelyk, 20 tonna, narancssárga, uretán | AG8BHW URWC-8---narancsuretán€69.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL URWC-SW-2 kerékék, 7-1/2 x 6-9/10 x 8-1/2 hüvelyk, 30000 XNUMX font. Kapacitás., narancs, poliuretán
€50.08 /Mértékegység