Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PWC-G kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, zöld, újrahasznosított polipropilén | AG7XUH

VESTIL PWC-G kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, zöld, újrahasznosított polipropilén

Raktáron
Tétel: AG7XUH Modell: PWC-G

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekZöld
FogantyúvalIgen
FogantyúkIgen
Magasság7.5 "
Hole Dia.1 3 / 8 "
Hossz10.25 "
Anyagpolipropilén
Építési anyagMűanyag
Anyagvastagság2 ezer
Lyukak száma2
Kerékékek száma1
Teljes mélység10.25 "
Teljes magasság7.5 "
Teljes szélesség7.5 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága7.5 "
Kerékék hossza10.25 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya6 lbs.
Kerékék szélessége7.5 "
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL PLWC-Y kerékék, nagy, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 hüvelyk, sárga, öntött műanyag | AG7XFR PLWC-Y---SárgaMűanyag€60.48
VESTIL PWC-Y kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, sárga, újrahasznosított polipropilén | AG7XUJ PWC-Y---Sárgapolipropilén€82.46
VESTIL PWC-BK kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, fekete, újrahasznosított polipropilén | CE3ERA PWC-BK---Feketepolipropilén€60.12
ajánlatkérés
VESTIL PWC-DS-BK kerékék, kettős lejtő, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 hüvelyk, fekete, újrahasznosított műanyag | CE3ERB PWC-DS-BK---FeketeÚjrahasznosított műanyag€65.83
ajánlatkérés
VESTIL PWC-DS-OR kerékék, kettős lejtő, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 hüvelyk, narancssárga, újrahasznosított műanyag | CE3ERC PWC-DS-OR---narancsÚjrahasznosított műanyag€83.03
ajánlatkérés
VESTIL PWC-DS-YL kerékék, kettős lejtő, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 hüvelyk, sárga, újrahasznosított műanyag | CE3ERD PWC-DS-YL---SárgaÚjrahasznosított műanyag€72.85
ajánlatkérés
VESTIL PWC-OR kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, narancssárga, újrahasznosított polipropilén | CE3ERE PWC-OR---narancspolipropilén€55.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PWC-G kerékék, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, zöld, újrahasznosított polipropilén
€67.54 /Mértékegység