VESTIL EX-11 kerékék, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 hüvelyk, fekete, extrudált gumi | AG7RRY

VESTIL EX-11 kerékék, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 hüvelyk, fekete, extrudált gumi

Raktáron
Cikkszám: AG7RRY Modell: EX-11

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€94.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekFekete
FogantyúvalNem
FogantyúkNem
Magasság6"
Hossz8.5 "
AnyagExtrudált gumi
Építési anyagGumi
Kerékékek száma1
Teljes mélység8.5 "
Teljes magasság6"
Teljes szélesség8.5 "
Gumi típusExtrudált
Használható ékszélesség8 1 / 2 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága6"
Kerékék hossza8.5 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya13 lbs.
Kerékék szélessége8.5 "
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL EX-13 kerékék, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 hüvelyk, fekete, extrudált gumi | AG7RRZ EX-13---FeketeExtrudált gumi€116.43
VESTIL EX-4 kerékék, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 hüvelyk, fekete, extrudált gumi | AG7RTA EX-4---FeketeExtrudált gumi€80.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EX-11 kerékék, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 hüvelyk, fekete, extrudált gumi
€94.51 /Mértékegység