Dokk felszerelés

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Actuated Dockleveler with Legs 113.25 Inch x 88 Inch Size
Cikkszám: AG7ZTG
Modell: SU-800-SCB-F
€16,747.99 /Mértékegység
Kosárba
További lökhárító szerelőkészlet - 4 darabos csomag
Cikkszám: AC6DQZ
Modell: 33F681
€23.81 /Mértékegység
Kosárba
Dokkoló lemez, alumínium, 4600 font kapacitás, 3/8 hüvelykes lemez, 60 x 30 hüvelykes méret
Cikkszám: CE8TGZ
Modell: E-6030
€1,181.63 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Dockplate Options, Steel, Span Pins and Holes, 4 per Side
Cikkszám: CE4QXD
Modell: SP-STL
€323.91 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Rugalmas lengőajtó 8 x 8 láb Vörös PVC
Cikkszám: AA4JLU
Modell: LÉG2009696RED
€4,760.04 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Védőkorlát Trpl High Universal L3in
Cikkszám: AE4CLD
Modell: 5JEY0
€424.63 /Mértékegység
Kosárba
Nagy teherbírású védőkorlát, 48 x 27 hüvelykes méret
Cikkszám: AG7TZC
Modell: HDGR-4-27
Kosárba
Square Safety Handrail, Toeboard, 55 x 4 Inch Size
Cikkszám: AG8AVZ
Modell: TOE-B-60-N
€90.07 /Mértékegység
Kosárba
Csíkajtó 12 x 12 láb tiszta PVC
Cikkszám: AC8BNB
Modell: 999-00240
€2,041.17 /Mértékegység
Kosárba
Csíkajtós hardver 5 láb alumínium
Cikkszám: AD2NWP
Modell: 999-00051
€234.85 /Mértékegység
Kosárba
Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapacitás, 84 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium
Cikkszám: AG7NFU
Modell: BTA-10008460
€4,549.29 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Truck Dockplate, 4600 Lb. Capacity, 54 Inch x 36 Inch Size, Steel
Cikkszám: AG7YQM
Modell: SE-5436
€1,446.55 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...315316

Dokk felszerelés

Az egyenetlen rakodódokkok és félpótkocsik a gyári be- és kirakodáskor nagy károkat okozhatnak a rakodógépekben. A dokkolólemez könnyedén kiegyenlíti a talajt a félpótkocsi és a dokkolóállomás között, és biztosítja az áruk biztonságos mozgását. Az ipari szilárdságú védőkorlátokkal ezek a dokkszintek megakadályozhatják, hogy a nehéz rakományok károsítsák a rakodódokkot, teherautókat és épületeket, valamint megvédhetik a dolgozókat és a berendezéseket a veszélyes balesetektől.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?