VESTIL MS-15 kerékék, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 hüvelyk, ezüst, öntött acél | AG7WGX

VESTIL MS-15 kerékék, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 hüvelyk, ezüst, öntött acél

Raktáron
Tétel: AG7WGX Modell: MS15

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€128.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkerék ék
színekEzüst
FogantyúvalNem
FogantyúkNem
Magasság7.125 "
Hossz8.25 "
AnyagÖntött acél
Építési anyagAcél
Kerékékek száma1
Teljes mélység8.25 "
Teljes magasság7.13 "
Teljes szélesség8.56 "
Kerékék csatlakozásEgyik sem
Kerékék magassága7.13 "
Kerékék hossza8.25 "
Kerékékek használataTöbbcélú
Kerékék súlya15 lbs.
Kerékék szélessége8.56 "
Szélesség8.5625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)18.26
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)21.75
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaKerékék szélességeAnyagTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL GWC-10 kerékék, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 hüvelyk, ezüst, fogazott acél | AG7TMJ GWC-1011.25 "SzürkeIgen10 lbs.9"Fogazott acél15.6875 "5.19 "€100.24
VESTIL SSC-17 kerékék, lejtős, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 hüvelyk, szürke, öntött acél | AG7ZLP SSC-1715.5 "EzüstNem20 lbs.8.75 "Öntött acél15.5 "8.5 "€171.26
VESTIL SWC-22 kerékék, 17 x 6 x 9-1/16 hüvelyk, sárga, acél | AG7ZWC SWC-2217.31 "SárgaNem19 lbs.6"Acél17.3125 "9.06 "€121.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MS-15 kerékék, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 hüvelyk, ezüst, öntött acél
€128.42 /Mértékegység